Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075905 DC-Steckverbinder DC-Kupplung - verzinnt 5.5mm 2.5mm 1.5m 1 St. Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X914942
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075905
EAN/GTIN:
     4011376756893
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
LWL-Kupplung
Hohe Belastbarkeit, beste Kontaktierung und Steckfestigkeit.
Features:
12-Federkontakt
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Nennspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
075905
Typ:
075905
Nennstrom:
10 A
Bauform:
gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Anschluss:
Stecken + Löten
Außen-Ø:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.5 mm
Verpackungsart:
Single
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Anschluss A:
DC-Kupplung
Anschluss B:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
DC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung st, kleinspannung steckverbinder, BKL Electronic, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 10,09*
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 10,10*
1 Tag
237
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.