Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED-Baustrahler 40W Naturweiß TO-7843725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X913432
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7843725
EAN/GTIN:
     4064161223841
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Der TOOLCRAFT Baustrahler mit hochmoderner SMD-LED Technologie und klappbarer Leuchte sorgt für maximalen Arbeitskomfort in der Werkstatt, Garage oder auf der Baustelle. Der Strahler ist extrem robust und spritzwassergeschützt dank der IP54 Zertifizierung und ermöglicht einen sicheren Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten. Die 40 Watt Arbeitsleuchte bietet zwei Helligkeitsstufen und einen USB-Ladeanschluss. Mit praktischem Tragegriff und nach oben schwenkbarer Leuchte zur perfekten Deckenausleuchtung.
Features:
2 x klappbare und drehbare Flügelleuchten
Mit 1x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
2 Helligkeitsstufen (50% und 100%)
Kabelmanagement
USB-Ladeanschluss (5 V 1 A)
Lichtstrom: 2 x 2000 lm Max
Lieferumfang:
Tragbare Arbeitsleuchte mit Netzkabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
334 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
168 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
148 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
1637 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Besonderheiten:
Leuchtenschirm einstellbar + Mit Schalter + Mit USB-Anschluss + Mit Tragegriff
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium + ABS-PC
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
112
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Schwarz-Rot
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Leuchtfarbe:
Naturweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, TOOLCRAFT, Arbeitsleuchten, Betriebsausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
471
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 81,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,63*
€ 81,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.