Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SUPER HEAVY DUTY 4.5V Bli 1 Flach-Batterie Zink-Kohle 2700 mAh 4.5V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91268
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     2012101411
EAN/GTIN:
     4008496556380
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Zink-Kohle-Batterie für Anwendungen mit normalem Strombedarf.
Features:
Kapazität 2700 mAh
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
66 mm
Breite:
62 mm
Alternative Bezeichnungen:
3R12 + 3LR12 + 1203 + V4912 + MN1203 + 312G + LR12 + 4,5 V-os
Größe:
4,5 V Flach
Typ:
SUPER HEAVY DUTY 4.5V Bli 1
Batterie-, Akku- Gruppe:
Flachbatterie
Technologie:
Zink-Kohle
Spannung:
4.5 V
Kapazität:
2700 mAh
Produkt-Art:
Flach-Batterie
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, 4008496556397, Varta, SUPER HEAVY DUTY 45V Bli 1, Longlife
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
728
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,33*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,04*
€ 1,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,60*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.