| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X912392 Herst.-Nr.: 50323 EAN/GTIN: 4260432976717 |
| |
|
| | |
| Frontscheinwerfer mit weißer LED und gelber LED für den Blinker. Die Frontscheinwerfer werden mit einem Metallhalter zur Montage an der LKW- oder Baumaschinen-Front geliefert. Lieferumfang: 2x Scheinwerfer + 2x LED gelb + 2x LED weiss + 2x Halter mit Schrauben Weitere Informationen: | | Höhe: | 15.3 mm | Länge: | 6.5 mm | Breite: | 17.5 mm | Produkt-Art: | Scheinwerfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Ersatzteile Truckmodellbau sonstiges, Truckmodellbau Ersatzteile sonstiges, Truckmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Truckmodellbau sonstiges, led außenfluter, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör |
| | |
| |