Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstoffröhre EEK: G (A - G) G5 13W Röhrenform (Ø x L) 16mm x 517mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X90532
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300325750
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Gasentladungslampe. Zum Betrieb ist ein geeignetes Vorschaltgerät notwendig.
Weitere Informationen:
Leistung:
13 W
Ø:
16 mm
Länge:
517 mm
Quecksilbergehalt:
3.0 mg
Sockel:
G5
Bauform:
Röhrenform
Durchmesser:
16 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
8000 h
Bemessungs-Leistung:
13 W
Lebensdauer circa:
8000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
950 lm
Betriebsspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,39*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.