| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X891651 Herst.-Nr.: VC-8307410 EAN/GTIN: 4053199525355 |
| |
|
| | |
| Der Oberflächenfühler (Typ K) TP-207 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von festen Oberflächen innerhalb des Temperaturbereichs von -100 °C bis 300 °C. Dank dem federnden Kupfer-Plättchen an der Spitze des Fühlers ist eine Messung mit gleichmäßigem Aufdruck garantiert. Der Fühlerkopf mit nur 5 mm Durchmesser macht auch schwer zugängliche Stellen zur Messung erreichbar. Somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Industrie, Konstruktion, im Automobilbereich, bei Schweiß-Arbeiten oder Spritzgußmaschinen. Features: Fühler-Typ K -100 bis 300 °C Thermoelement-Stecker Hinweise: Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur 300 °C empfohlen! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.2 kg | Durchmesser: | 4.8 mm | Genauigkeit Temperatur: | 2.5 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 300 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -100 °C | Fühler-Typ: | K | Fühler-Länge: | 110 mm | Anschluss: | Thermoelement-Stecker | Produkt-Art: | Oberflächenfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, VOLTCRAFT, TP-207, thermofühler, messfühler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,92* | € 42,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,33* | € 42,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,89* | € 75,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,01* | € 80,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|