Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel DTV Polzahl Gesamt 18 DTV02-18PB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X869421
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTV02-18PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 18
Hinweise:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
DTV02-18PB
Typ:
DTV02-18PB
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
14
AWG min.:
20
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PA GF
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
18
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
DTV
Weitere Suchbegriffe: dichtring polyamid, dichtring, dichtring pg 1, TE Connectivity
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,39*
€ 28,39*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 28,40*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 39,10*
€ 52,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.