Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel DTMH Polzahl Gesamt 2 DTMH06-2SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X869401
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTMH06-2SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.90 mm
Länge:
27.56 mm
Farbe:
grün
Breite:
14.10 mm
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
DTMH06-2SC
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Grün
Besonderheiten:
C codiert
AWG max.:
16
AWG min.:
22
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PA GF
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,38*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,47*
7 Tage
9
5
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 7,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.