Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel DTMH Polzahl Gesamt 2 DTMH06-2SC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668179-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTMH06-2SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Steckverbinder-Serie DTMH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 22 · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA GF · Herst.-Teilenr.: DTMH06-2SC · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 14.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.90 mm · Produktabmessung, Länge: 27.56 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP68 · Serie (Steckverbinder): DTMH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: C codiert · Steckverbindersystem: wire to wire · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): DTMH06-2SC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27.56 x 14.10 x 12.90 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
12.90 mm
Produktabmessung, Länge:
27.56 mm
Produktabmessung, Breite:
14.10 mm
1c. Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
2
Schutzart:
IP68
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
C codiert
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
DTMH
Herst.-Teilenr.:
DTMH06-2SC
Typ (Hersteller-Typ):
DTMH06-2SC
AWG max.:
16
AWG min.:
22
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
PA GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, DTMH06-2SC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 5,04*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.