Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 4364-200 LED-Laterne Weihnachtsmann mit Hund Warmweiß LED Weiß beschneit, mit Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X866401
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4364-200
EAN/GTIN:
     7318304364203
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Weihnachtsbeleuchtung
Weihnachts-Mann
Weihnachtsmann
Let it Snow! Diese hochwertige, wassergefüllte Schneelaterne verzaubert mit nostalgischem Schneeflockentanz. Nahezu schwerelos wirbelt die weißglitzernde Pracht um die romantische Weihnachtsszenerie und reflektiert das warm-weiße Licht der Diode. Der Anblick der Weihnachtsfiguren macht das Herz weit und lässt uns Weihnachten wieder mit Kinderaugen sehen. Ein sehr hochwertiges und geschmackvoll gestaltetes Nostalgieobjekt, das einen ganz besonderen Platz in Ihrem Interieur verdient. Durch die Stromversorgung mit 3 C-Batterien müssen Sie bei der Platzwahl keine Kompromisse eingehen. Auch den 5h-Timer werden Sie schnell zu schätzen wissen, er sorgt dafür, dass das Licht abends automatisch nach 5 Stunden erlischt, um es am nächsten Abend wieder pünktlich für Sie aufleuchten zu lassen. Ein hochwertiges und langlebiges Markenprodukt, das Ihnen und Ihren Lieben viele Jahre Freude schenken wird. Die Firma Konstsmide ist seit 1942 auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für innovative, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Features:
Batteriebetrieb;Mit Wasser gefüllt;Beschneit
Lieferumfang:
LED-Laterne · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passende Batteiren (3 x 1.5V C) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
27 cm
Länge:
10.5 cm
Farbe:
weiß
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
beschneit + mit Wasser gefüllt + mit Schalter
Leuchtmittel-Anzahl:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Motiv:
Weihnachtsmann mit Hund
Betriebsspannung:
4.5 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
LED-Laterne
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, 07318304364203, Konstsmide, LED-Beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 54,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,58*
€ 55,89*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 67,73*
€ 87,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.