Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4988565 Digitaler Winkelmesser 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X856331
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4988565
EAN/GTIN:
     4053199527311
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
toolcraft digitaler winkelmesser 36...
Ideal zur Winkeleinstellung Ihrer Werkzeugmaschinen.
Features:
Wasserdicht IP54
360° Winkelmessung
Hohe Genauigkeit
Lieferumfang:
Digitaler Winkelmesser + Aufbewahrungsbeutel + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Lieferung ohne Batterie (2x AAA Batterie erforderlich)!
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
82 mm
Breite:
74 mm
Gewicht:
100 g
Typ:
TO-4988565
Winkel-Einstellung (max.):
360 °
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium + Kunststoff
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, TOOLCRAFT, Winkellehre, sdfsa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
759
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 24,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,36*
€ 24,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.