Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM CWT300 B/2.5/700 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 60000A (max) flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X849511
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     CWT300 B/2.5/700
EAN/GTIN:
     0672823257819
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
pem stromzangenadapter
Die Rogowski Spulen der CWT - Serien eignen sich für Test- und Entwicklungsaufgaben in Anlagen der Leistungselektronik. Rogowski Stromschleifen kombinieren eine dünne, isolierte, flexible, leicht anzulegende Spule mit der Fähigkeit, schnelle Stromverläufe exakt zu erfassen ob gleich getaktet, sinusförmig oder impulsförmig.
Features:
Messbereich A/AC max. 60000 A
Schleifenlänge 700 mm
2.5 m Leitungslänge
Schleifen-Ø 14 mm
Lieferumfang:
Batterien · BNC-Kabel 0.5 m · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
4 m Leitungslänge zwischen Spule und Integrator per Sonderbeschaffung verfügbar.

Bitte prüfen sie genauestens, ob alle Spezifikationen Ihren gewünschten Anforderungen entsprechen. (Kabellänge, Schleifenlänge, etc.). Dies ist deshalb notwendig, da alle cwt´s kundenspezifische Anfertigungen sind und somit vom ausgeschlossen sind.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
183 mm
Breite:
93 mm
Öffnungsbereich für Stromzange:
700 mm
Ausgangssignal (max.):
6 V
Besonderheiten:
flexibel
Grundgenauigkeit:
0.2 %
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Messbereich A/AC max.:
60000 A
Strommessung:
AC
Anschluss B:
BNC-Buchse
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter, PEM, rogowski stromschleife, rogowski stromschleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.725,99*
€ 1.993,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.892,85*
€ 1.993,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,93*
€ 2.372,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,66*
€ 2.340,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.839,14*
€ 2.188,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,62*
€ 2.116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,30*
€ 2.066,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,99*
€ 2.053,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.