Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RXM4AB2P7 Steckrelais 230 V/AC 6A 4 Öffner, 4 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X842881
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4AB2P7
EAN/GTIN:
     3389119403887
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Farbe:
grau
Breite:
21 mm
Mechanische Lebensdauer:
10000000 Zyklen
Gewicht:
37 g
Anschluss:
Flachstifte
Kontaktart:
4 Öffner + 4 Schließer
Herstellerfarbe:
Anthrazit (matt)
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Elektrische Lebensdauer:
100000 Zyklen
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Besonderheiten:
mit Prüftaste + mit LED
Abfallzeit:
20 ms
Nennspannung Spule:
230 V/AC
Ansprechspannung (max.):
253 V/AC
Ansprechspannung (min.):
184 V/AC
Ansprechzeit:
20 ms
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 7,62*
10
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 7,67*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,26*
€ 7,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,42*
€ 8,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.