Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1664134 Akku-Multifunktionswerkzeug ohne Akku 10.8V 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X819211
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1664134
EAN/GTIN:
     4053199527700
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeiten wie Schneiden, Schleifen, Polieren und Sägen von Kunststoff, Metall und Holz. Es ist auch geeignet, um Öffnungen in unterschiedliche Oberflächen zu sägen, verklebte Teppiche zu lösen, Dichtungsreste, alte Farbe und Ähnliches zu entfernen. Diese Arbeiten werden mit austauschbaren Zubehörteilen durchgeführt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Leerlaufschwingzahl ist in 6 Stufen von 5000 - 18000 /min einstellbar.
Features:
Schwingzahl in 6 Stufen von 5000 - 18000 /min einstellbar
OIS-Werkzeugaufnahme
Lieferumfang:
Multifunktionswerkzeug + Innensechskantschlüssel + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Akku, Ladegerät und Zubehörteile (Sageblätter, Spachteln, Schleifplatten, Raspeln) bitte separat bestellen.
Bestellnummer 1493004 (Li-Ion-Akku 10.8 V/1500 mAh).
Bestellnummer 1761445 (Ladegerät 10.8 V Serie)
Weitere Informationen:
Höhe:
81 mm
Länge:
236 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
583 g
Akku-Kapazität:
1.5 Ah
Akkuspannung:
10.8 V
Leerlaufschwingzahl:
5000 - 18000 /min
Betriebsspannung:
10.8 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
OIS
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter 10,8 v, akku multi cutter, Basetech, multiwerkzeug, multitool, multigerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,65*
€ 20,56*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,24*
€ 39,29*
€ 3,50*
ab € 30,17*
€ 40,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.