Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1664134 Akku-Multifunktionswerkzeug ohne Akku 10.8 V 1.5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066522
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1664134
EAN/GTIN:
     4053199527700
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Basetech 1664134 Akku-Multifunktionswerkzeug ohne Akku 10.8 V 1.5 Ah

Schwingzahl in 6 Stufen von 5000 - 18000 /min einstellbar
OIS-Werkzeugaufnahme

Akku-Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeiten wie Schneiden, Schleifen, Polieren und Sägen von Kunststoff, Metall und Holz. Es ist auch geeignet, um Öffnungen in unterschiedliche Oberflächen zu sägen, verklebte Teppiche zu lösen, Dichtungsreste, alte Farbe und Ähnliches zu entfernen. Diese Arbeiten werden mit austauschbaren Zubehörteilen durchgeführt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Leerlaufschwingzahl ist in 6 Stufen von 5000 - 18000 /min einstellbar.

OIS-Werkzeugaufnahme (Oscillating Interface System) für Zubehörteile wie Sägeblätter, Spachteln, Schleifplatten oder Raspeln.

Kategorie: Akku-Multifunktionswerkzeug
Gewicht: 583 g
Höhe: 81 mm
Besonderheiten: ohne Akku
Breite: 58 mm
Akkuspannung: 10.8 V
Akku-Kapazität: 1.5 Ah
Leerlaufschwingzahl: 5000 - 18000 /min
Werkzeugaufnahme: OIS
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0
Betriebsspannung: 10.8 V
Länge (Tiefe): 240 mm
Produkt-Art: Akku-Multifunktionswerkzeug
Hersteller-Nr.: 1664134
EAN: 4053199527700
Leerlaufdrehzahl 18.000 U/min

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter 10,8 v, akku multi cutter, Basetech, 1664134, multiwerkzeug, multitool, multigerät, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug, Schleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,28*
€ 37,99*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,40*
€ 38,00*
€ 3,50*
ab € 29,61*
€ 39,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.