Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8321815 WH-DL-200 Wand-Befestigung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X812821
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8321815
EAN/GTIN:
     4053199527779
Suchbegriffe:
Datenlogger
voltcraft datenlogger
datenlogger
Nie haben Sie Ihre Datenlogger besser befestigt!
Der Wandhalter WH-DL-200 von VOLTCRAFT stellt die perfekte Lösung für die Fixierung Ihrer Datenlogger der DL-200 Serie dar: Dank dem passgenauen Gehäuse und dem edlen Design sind Ihre Datenlogger ganz einfach und sicher an der Wand montiert. Die Datenlogger stehen nie wieder störend auf Maschienen, Regalen oder in Lagerräumen sogar auf dem Boden.

Die Halterung wird nur mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. Bei Bedarf klappen Sie einfach den Verschluss nach oben, öffnen die Halterung und legen den Datenlogger ein. Nun kann der Datenlogger dank mitgeliefertem Schloss sicher verschlossen werden! Diebstahl beugen Sie ganz ohne großem Aufwand vor.
Features:
Einfache Wandmontage Ihrer Datenlogger
Mit Diebstahlsicherung
Lieferumfang:
Wandhalterung WH-DL-200 + Vorhängeschloss + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Nur passend für die VOLTCRAFT Datenlogger der DL-200 Serie.
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Höhe:
56.5 mm
Länge:
29.6 mm
Ausführung:
Wandhalter für Datenlogger mit Schloss
Gewicht:
45.4 g
Typ:
WH-DL-200
Passend für Marke:
VOLTCRAFT
Passend für:
VOLTCRAFT DL-200T + VOLTCRAFT DL-210TH + VOLTCRAFT DL-220THP
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Wand-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, WH-DL-200, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 20,52*
1 Tag
606
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 20,54*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,97*
€ 39,21*
€ 3,50*
ab € 29,81*
€ 40,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.