Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8321815 WH-DL-200 Wand-Befestigung Abschließbarer Wandhalter für Datenlogger der DL-200 Serie 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066306
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8321815
EAN/GTIN:
     4053199527779
Suchbegriffe:
Datenlogger
voltcraft datenlogger
datenlogger
VOLTCRAFT VC-8321815 WH-DL-200 Wand-Befestigung Abschließbarer Wandhalter für Datenlogger der DL-200 Serie 1St.

Einfache Wandmontage Ihrer Datenlogger
Mit Diebstahlsicherung

Nie haben Sie Ihre Datenlogger besser befestigt!
Der Wandhalter WH-DL-200 von VOLTCRAFT stellt die perfekte Lösung für die Fixierung Ihrer Datenlogger der DL-200 Serie dar: Dank dem passgenauen Gehäuse und dem edlen Design sind Ihre Datenlogger ganz einfach und sicher an der Wand montiert. Die Datenlogger stehen nie wieder störend auf Maschienen, Regalen oder in Lagerräumen sogar auf dem Boden.
Die Halterung wird nur mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. Bei Bedarf klappen Sie einfach den Verschluss nach oben, öffnen die Halterung und legen den Datenlogger ein. Nun kann der Datenlogger dank mitgeliefertem Schloss sicher verschlossen werden! Diebstahl beugen Sie ganz ohne großem Aufwand vor.

Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Passend für Marke: VOLTCRAFT
Passend für: VOLTCRAFT DL-200T + VOLTCRAFT DL-210TH + VOLTCRAFT DL-220THP
Kategorie: Wand-Befestigung
Produkt-Art: Wand-Befestigung
Gewicht: 45.4 g
Ausführung: Wandhalter für Datenlogger mit Schloss
Länge (Tiefe): 100 mm
Höhe: 56.5 mm
Typ: WH-DL-200
Hersteller-Nr.: VC-8321815
EAN: 4053199527779
Anschluss 36 mm

Lieferumfang: Wandhalterung WH-DL-200 + Vorhängeschloss + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8321815, WH-DL-200, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 20,52*
1 Tag
606
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 20,54*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,97*
€ 39,21*
€ 3,50*
ab € 29,81*
€ 40,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.