Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WE 1010 230V F/G Lötstation digital 70W 100 - 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X812071
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053298699
EAN/GTIN:
     4003019439973
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Lötstation
Einfach anschalten und löten!

Digitale 70 W Lötstation mit 40% mehr Leistung als vergleichbare Stationen im Markt. Der 70 W Lötkolben garantiert schnelle Aufheiz- und Erholzeiten. Diese Station wurde speziell für Universitäten, Schulen und Bildungseinrichtungen entwickelt. Sie bietet viele Software Features einer professionellen Lötstation, ist einfach zu bedienen und hält die Kosten niedrig. Natürlich kann sie auch für viele andere Tätigkeiten eingesetzt werden, wie Kabelkonfektionieren, Platinen bestücken und vieles mehr.

Merkmale und Vorteile

- Leistungsstark, benutzerfreundlich und kosteneffizient
- Aufheizzeit (ca.) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F) 28 Sekunden
- Lötarbeiten werden schnell erledigt
- Einfache Handhabung des Lötkolbens
- Geringe Betriebskosten
- ESD sichere Lötstation, Lötkolben
- Hitzebeständiges Silikonkabel
- Temperaturstabilität und –verriegelung schützt Lötspitze und Bauteil
- Standby und automatischer Setback schützt Werkzeug und Umwelt
- Passwortschutz sichert alle Einstellungen
Features:
70 W Lötkolben
Schnelle Aufheizzeiten
Digitales LCD Display
Werkzeugloser Lötspitzenwechsel
Lieferumfang:
1-Kanal-Lötstation, digital 70 W, 230 V · WEP 70 Lötkolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform.
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
150 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
1.4 kg
Temperaturbereich:
100 - 450 °C °C
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
70 W
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
100 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: weller tools lötkolbenhalter, ablagehalter lötkolben, 4003019439980, Weller, WE 1010 230V F/G, WE1010
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 164,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 164,37*
€ 4,80*
ab € 135,48*
€ 164,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,45*
€ 167,77*
5 Tage
67
€ 3,79*
ab € 140,43*
€ 170,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETD-1
ab € 4,24*
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
4ETOL-1
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 5,03*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,41*
Zubehör
Weller Tools
4ETM-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
4ETK
ab € 4,19*
Zubehör
Weller Tools
4ETL
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,73*
Zubehör
Weller Tools
WLACCBSH-02
ab € 7,01*
Zubehör
Weller Tools
WLACCHHB-02
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.