Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112760 Kabelverschraubung M50 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79566
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112760
EAN/GTIN:
     4044773169850
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
Speziell für den Einsatz an elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX 1041x/UL E 79903) der erhöhten Sicherheit "e".
Features:
Für explosionsgefährdete Bereiche
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53112760
Typ:
SKINTOP® MS-M ATEX M50 x 1,5
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
26 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
54 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, 2050000199226, LAPP, SKINTOP® MS-M ATEX M50 x 1, 5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 17,78895*
€ 22,13895*
1
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 27,84*
5
Frei Haus
ab € 31,522*
€ 36,172*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 33,23719*
€ 37,68719*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,29*
€ 42,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103060
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.