Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112720 Kabelverschraubung M20 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79523
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112720
EAN/GTIN:
     4044773170191
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Speziell für den Einsatz an elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX 1041x/UL E 79903) der erhöhten Sicherheit "e".
Features:
Für explosionsgefährdete Bereiche
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53112720
Typ:
SKINTOP® MS-M ATEX M20 x 1,5
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, 2050000198779, LAPP, SKINTOP® MS-M ATEX M20 x 1, 5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,08212*
€ 4,51212*
50
Frei Haus
ab € 7,2228*
€ 7,8628*
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 7,88*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,70737*
€ 8,31737*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103020
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.