Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X794161 Herst.-Nr.: 1010520 EAN/GTIN: 8033100185218 |
| |
|
| | |
| Das HT38 ist ein neu entwickelter professioneller Sicherungsfinder, er unterstützt durch seine einfache Handhabung das Auffinden und Zuordnen von Sicherungen zu den spannungsführenden Stromkreisen. Der Sicherungsfinder HT38 besteht aus einem Sender mit integriertem Schutzkontaktstecker und einem Empfänger mit Batterieversorgung. Die im Empfänger integrierte optische und akustische Anzeige wird Ihnen das Orten von Stromkreisen in Verteilern und Abzweigdosen sehr erleichtern. Das HT38 entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie Kategorie CAT III 250V. Features: LED Anzeige und Summer mit variablem Ton Zuordnung von Sicherungen Zuordnung und Verfolgen einer Leitung Verwendung in spannungsführenden Kreisen mit Spannungen bis 250 VAC gegen Erde LED Anzeige für niedrigen Batterie-Ladezustand Automatische Abschaltung Weitere Informationen: | | Höhe: | 7 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 15 cm | Gewicht: | 0.3 kg | Typ: | HT38 | Produkt-Art: | Sicherungsfinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, kabeltester ht-instruments, kabelader prüfgerät, HT Instruments, HT38, Adernidentifizierer, Adernsortierer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 52,56* | € 66,94* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,08* | € 66,95* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,02* | € 68,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,07* | € 75,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,85* | € 77,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|