Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X79139 Herst.-Nr.: 1600306/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bestens geeignet für erhöhte Spannungen im Schaltschrankbau, bei Geräteverdrahtungen sowie für Schienenfahrzeuge und Omnibusse. Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit einer Nennspannung von mindestens U0/U:1,8/3 kV können für kurzschluss- und erdungssichere Verlegung nach VDE 0100 Teil 520 verwendet werden. Nur für trockene Räume geeignet ! Features: Ölbeständig Kurzschlussfest Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NSGAFÖU. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 3000 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 1600306/1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 300 m | Außen-Ø: | 14 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Ölbeständig | Prüfspannung: | 6000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | VDE 0250, Teil 602 | Kabeltyp: | NSGAFÖU | Isolationsmaterial: | Gummi | Nennspannung U0: | 1800 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 6 | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel nsgaföu, schlauchleitung, 04044774650074, 02050000200205, LAPP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 5,89* | € 9,98* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 5,69* | € 9,98* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 5,00* | ab € 6,99* | € 9,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 9,01* | € 13,41* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 19,67* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|