Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 166-22100 HGL13-SCG-M16 Schlauchverschraubung Schwarz 9.80mm Gerade 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78851
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22100
EAN/GTIN:
     4064161264097
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Gerade Verschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k. Hohe Zugfestigkeit, sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei.
Lieferumfang:
Ohne Gegenmutter
Weitere Informationen:
Brandschutz-Eigenschaft:
entspricht UL94 V2
Herst.-Teilenr.:
166-22100
Typ:
HGL13-SCG-M16
Temperaturbereich:
-50 - +135 °C °C
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + ölbeständig
Passend für:
Schutzschlauch HelaGuard
Innen-Ø:
9.80 mm
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
Gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, 2050001312747, HellermannTyton, HGL13-SCG-M16, Kabelschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 12,10*
€ 14,68*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,47*
€ 15,08*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 15,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 17,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50101
ab € 0,599*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11302
ab € 1,6582*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11202
ab € 0,7382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11401
ab € 1,5382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11901
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.