Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 825073 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 115 V/AC 1000 VA 4.35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78513
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     825073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 1000va
ringkerntrafo
Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärwicklungen. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Ringkerntransformator vergossen auf Montageteller mit zentraler Durchgangsbohrung. Alle Anschlüsse mit Litzen ausgeführt und mit Aderendhülsen konfektioniert. Integrierter Temperaturschalter (automatisch rückstellend).
Features:
2 x 115 V
2 x 115 V/AC
4.35 A
1000 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Höhe:
88 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
8.75 kg
Durchmesser:
172 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
115 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
825073
Ausgangsstrom:
4.35 A
Isolierstoffklasse:
B
Prüfspannung:
4400 V
Anzahl Eingänge:
2 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC und UL Prüfzeic
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
Restlochverguss (drucklose Befestigung)
Weitere Suchbegriffe: sedlbauer ringkerntrafo, Sedlbauer, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 168,10*
€ 210,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 285,03*
€ 350,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sedlbauer
535742
ab € 98,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.