| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X784821 Herst.-Nr.: 10713 EAN/GTIN: 5702016111330 |
| |
|
| | |
| Der praktische LEGO® Classic Bausteine Starterkoffer mit einer Auswahl an bunten LEGO Elementen, z. B. Steine, Augen, Räder und Formen, begleitet dich beim Ausdenken und Bauen von Häusern, Fahrzeugen, Tieren und anderen Modellen, bis zum Aufräumen. Die unterschiedlichen Fächer machen das Sortieren deiner LEGO Steine zum Kinderspiel. Das Set enthält eine leicht verständliche Bauanleitung für Kinder und begleitet sie dabei, ihre eigenen kreativen Bauideen zu erkunden. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bausteine Starterkoffer - Farben sortieren | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 213 | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,27* | € 15,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,38* | € 17,18* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,36* | € 17,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 14,94* | € 20,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|