| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1606763-BP Herst.-Nr.: 10713 EAN/GTIN: 5702016111330 |
| |
|
| | |
| 10713 LEGO® CLASSIC Bausteine Starterkoffer - Farben sortieren
LEGO® CLASSIC 10713 Bausteine Starterkoffer - Farben sortieren
Der praktische LEGO® Classic Bausteine Starterkoffer mit einer Auswahl an bunten LEGO Elementen, z. B. Steine, Augen, Räder und Formen, begleitet dich beim Ausdenken und Bauen von Häusern, Fahrzeugen, Tieren und anderen Modellen, bis zum Aufräumen. Die unterschiedlichen Fächer machen das Sortieren deiner LEGO Steine zum Kinderspiel. Das Set enthält eine leicht verständliche Bauanleitung für Kinder und begleitet sie dabei, ihre eigenen kreativen Bauideen zu erkunden.
Ausstattung: Robuster gelber Koffer mit praktischen Fächern und einer Auswahl an bunten Elementen (Steine, Formen, Räder, Augen). · Ein fantastisches Einstiegsset für angehende LEGO® Baumeister. · Dieses LEGO® Classic Bauset bietet Bauspaß, fördert die Kreativität und regt die Fantasie an. · Der Koffer ist 26 cm hoch, 28 cm breit und 6 cm tief. · Lass deiner Kreativität freien Lauf mit den LEGO® Classic Sets! · Dieses Bauspielzeug ist für Fans im Alter von 4 bis 99 Jahren geeignet.
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Bausteine Starterkoffer - Farben sortieren · LEGO Teile: 213 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Classic | LEGO Teile: | 213 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Bausteine Starterkoffer - Farben sortieren | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,27* | € 15,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,38* | € 17,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,36* | € 17,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 14,94* | € 20,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|