Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 49900225 Messader SiL-SiFF 1 x 0.25mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78208
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Hochflexible Silikon-Messleitung mit weitem Temperaturbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
230 V/AC
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
49900225
Typ:
SiL-SiFF
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferleiter verzinnt; Litzenleiterklasse 6 nach IEC 60228 HD 383/ VDE 0295
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.83 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
1000 V/AC
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
SiL-SiFF
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Messader
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 1x2,5 blau, silikonkabel, silikonkabel 0,25 mm², LAPP, SiL-SiFF, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
401
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,85*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,89*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 17,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 5,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.