Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MSM-2210M Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt Stab (Ø x L) 10mm x 38mm N30H 1105 mT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X781871
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MSM-2210M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Reedkontakt
Reedschalter
reedschalter pic

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
38 mm
Durchmesser:
10 mm
Typ:
MSM-2210M
Material:
N30H
Gewinde-Maß:
M10 x 1
Gehäusematerial:
Messing
Gehäuseform:
Stab
Remanenz (typ.):
1105 mT
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, PIC, Magnet, Leistungs-Magnet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 15,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,92*
€ 18,14*
1 Tag
91
1
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,18*
6 Tage
91
1
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 36,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.