Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X778751 Herst.-Nr.: 143628 EAN/GTIN: 4010311002156 |
| |
|
| | |
| Die Reparaturmanschette ermöglicht eine schnelle und sichere Reparatur von Außenmantelschäden (max. Länge 180 mm) bei allen kunststoffisolierten Leitungen und Kabeln. Die Manschette wird um die Schadstelle geformt und durch Aufschieben der Metallschiene geschlossen. Beim Verschrumpfen mit einem Wärmegerät (Heißluftgebläse) tritt seitlich der Manschette der thermoplastische Kleber aus und sorgt für eine dichte Verbindung. Halogenfrei, innendruckdicht bis 1,5 bar, mit thermoplastischem Kleber beschichtet, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig, UV-beständig, nicht korrosiv, sehr gute chemische und elektrische Werte. Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Farbe: | schwarz | Kabel-Ø (max.): | 72 mm | Herst.-Teilenr.: | 143628 | Typ: | SRMAHV72-18/1M | Temperaturbereich: | -40 - +120 °C °C | Besonderheiten: | UV-beständig + unbegrenzte Lagerfähigkeit + halogenfrei | Kabel-Ø (min.): | 18 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | max. Querschnitt: | 72 mm | Max. Temperatur: | +120 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, CellPack, SRMAHV72-18/1M, Erdmuffe, Muffe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 55,75* | € 72,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 57,48* | € 72,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 58,64* | € 73,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 63,81* | € 78,57* | | | | | 19 Tage | | | 150 | | € 69,00* | ab € 72,50* | € 79,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|