Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 33206-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYD11Y 6 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77808
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     33206-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Diese belastbare PUR-Datenleitung ist für den Einsatz in Industrieumgebungen gedacht, als Daten- und Signalleitung in der Elektronik und überall dort, wo abgeschirmte Datenleitungen mit kleinsten Querschnitten benötigt werden.
Features:
EMV-konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
33206-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feinstdrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
5.50 mm
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig + UV-Beständig + Ölbeständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYD11Y
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
6 x 0.14 mm²
Anzahl Adern:
6 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Geschirmt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,56*
1 Tag
177
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.