Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X774891 Herst.-Nr.: 127139 EAN/GTIN: 4010311037141 |
| |
|
| | |
| Features: 4 m Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 24 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): | 1.00 mm | Herst.-Teilenr.: | 127139 | Typ: | SB24-8 | Temperaturbereich: | -55 - +135 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Schrumpfschlauch-Besonderheiten: | dünnwandig + beständig gegen Chemikalien + hochflexibel + UV-Beständig + selbstverlöschen | Schrumpfrate: | 3:1 | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): | 8 mm | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 24 mm | Schrumpftemperatur (min.): | +90 °C | Material: | Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +135 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauch ohne Kleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CellPack, SB24-8, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,39* | € 19,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 15,07* | € 21,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,23* | € 21,30* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,47* | € 21,64* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,69* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,1725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|