Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4560022S Messader LiFY 1 x 1.50mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77275
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560022S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
lify 1.5mm² blau
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Features:
Kälteflexible PVC-Isolation
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4560022S
Typ:
LiFY
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
0.07 mm
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
15
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Messader
Weitere Suchbegriffe: lify, lapp kabel lify, LAPP, LiFY, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 5,02*
1 Tag
85
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,04*
6 Tage
85
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,47*
€ 29,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.