Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast 21532 Ersatz-Akku LED Kopflampe FL75R Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X768031
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     21532
EAN/GTIN:
     0015286215321
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Coast Li-Polymer Ersatzakku mit 3,7 V und 1000 mAh.
Features:
Mit Micro-USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Coast LED Kopflampe FL75R
Gewicht:
40 g
Anzahl:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Ersatz-Akku
Weitere Suchbegriffe: kopflampe coast, kopflampe, Coast, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 16,67*
2 Tage
78
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 16,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.