| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X763451 Herst.-Nr.: OD-G01MFC-24PD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Sockel: | T1 3/4 MFC | Typ: | ODG01MFC24PD | Betriebsstrom: | 13 mA | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung max.: | 28 V/DC | Betriebsspannung min.: | 24 V/DC | Betriebsspannung: | 28 V/DC | Lichtstärke I(V): | 780 mcd | Betriebsspannungsbereich: | 24 - 28 V/DC | Herstellerfarbe: | Grün | Technologie: | GaN | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, meldelampe grün, kontrolllampe, 02050005026268, Oshino, LED, signalleuchte |
| | |
| |