Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino OD­B01T55­24PD LED-Signalleuchte Blau T5.5 k 28V 270 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X763051
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­B01T55­24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Farbe:
blau
Sockel:
T5.5 k
Typ:
OD­B01T55­24PD
Betriebsstrom:
13 mA
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
28 V
Betriebsspannung min.:
24 V
Betriebsspannung:
28 V
Lichtstärke I(V):
270 mcd
Wellenlänge:
468 nm
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V
Herstellerfarbe:
Blau
Technologie:
GaN
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel T5,5k, Sockel T5,5K, kontrolllampe, 02050005031453, Oshino, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 11,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 12,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.