Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783111K330-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4mm² Rot, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75842
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783111K330-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
76783111K330-1
Isolierung:
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
56 x 0.31 mm
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Außen-Ø:
3.70 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Siehe Datenblatt
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel, Leoni, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,35*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,79*
7 Tage
47
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,39*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.