| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X754701 Herst.-Nr.: MA2639 EAN/GTIN: 5013969244434 |
| |
|
| | |
| C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 400 mm | Länge: | 500 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 360 mm | Anwendungsbereich: | TechnikerInnen | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Werkzeugtasche unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, ck werkzeugtasche, CK, Max, 173-0023, Werkzeugtaschen leer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,39* | € 112,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,74* | € 112,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,28* | € 112,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,11* | € 114,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 87,17* | € 118,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|