Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170008-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.15mm RG62 A/U 93Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75269
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170008-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.
Features:
Meterware
Massiver kupferplattierter Stahldraht
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170008-1
Typ:
RG-62 A/U
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6.15 mm
Impedanz:
93 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RG62 A/U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, LAPP, RG-62 A/U, Funkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 3,93*
2 Tage
115
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,95*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,26*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.