Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 22510015 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95mm RG58 C/U 50Ω 38 dB Schwarz Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75253
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     22510015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Einfach geschirmtes Koaxialkabel für den universellen Einsatz.
Features:
Flexibler Innenleiter
Meterware
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22510015
Typ:
RG-58 C/U
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Kapazität pro Meter:
101 pF
Dielektrikum:
2,95 mm (PE)
Außen-Ø:
4.95 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
Geflechtschirm + flexibler Innenleiter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schirmungsmaß größer als:
38 dB
Kabeltyp:
RG58 C/U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg 58, leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, Huber & Suhner, RG-58 C/U, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,94*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.