Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 10 N 24 V/DC 1W ITS-MSM-1212-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X751821
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MSM-1212-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
elektromagnet

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Ø:
12 mm
Länge:
12 mm
Kabellänge:
21.00 cm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
8 g
Durchmesser:
12 mm
Typ:
ITS-MSM-1212-24VDC
Haltekraft:
10 N
Einschaltdauer:
100 %
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
130 °C
Ausführung:
nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Produkt-Art:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,91*
€ 34,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,05*
€ 69,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.