Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan Fotodiode 5013M1C 5mm 940 nm 5013M1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X750781
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5013M1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Foto-diode
Fotodiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
5013M1C
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Klar
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Wellenlänge (max.):
940 nm
Hersteller:
HuiYuan
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, fotodiode, HuiYuan, photodiode, foto-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0937*
€ 0,1891*
8 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1891*
€ 0,225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1734*
€ 0,2063
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1619*
€ 0,1927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1567*
€ 0,1865
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1282*
€ 0,1526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1253*
€ 0,1491
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,7275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.