Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 2mm 17m 0.50kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73835
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 500/2,00
EAN/GTIN:
     4016138670608
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Elektroisolier Lack
Elektroniklack

Lieferumfang:
Spule (min. Länge 14 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.50 kg
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
CUL 500/2,00
Typ:
CUL 500/2,00
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Strom-Belastbarkeit:
11.5 A
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
2 mm
Oberfläche:
Blank
Besonderheiten:
Lackisoliert
Prüfzeichen:
IEC 60317-20
Kabeltyp:
CUL 500
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,20471*
€ 2,01177*
17
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,20353*
€ 2,13059*
Lager 615
17
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,44177*
€ 2,45942*
1 Tag
204
17
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,68353*
€ 2,46706*
8 Tage
12
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 50,65*
€ 66,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Meter
€ 2,45942*
€ 2,92671
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,34942*
€ 2,79581
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24942*
€ 2,67681
pro Meter
ab 51 Meter
€ 1,91589*
€ 2,27991
pro Meter
ab 85 Meter
€ 1,89118*
€ 2,2505
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81118*
€ 2,1553
pro Meter
ab 850 Meter
€ 1,78177*
€ 2,12031
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,44177*
€ 1,71571
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Meter
Mindestbestellmenge: 17 Meter ( entspricht € 41,81014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.