| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X737361 Herst.-Nr.: PHC-150 EAN/GTIN: 8718481172797 |
| |
|
| | |
| Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) und die Temperatur (°C) einfach kontrollieren. Sie können einen schnellen Test (2-3 Minuten) durchführen, oder die Luftfeuchtigkeit in Problemräumen durchgehend überwachen. Ihr Pingi Thermo-Hygrometer funktioniert in jeder Position. Er kann überall im Haus an der Wand aufgehängt oder auf dem beiliegenden Fuß aufgestellt werden. Features: Temperaturanzeige Luftfeuchtigkeitsanzeige Weitere Informationen: | | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz + Grün | Innentemperatur: | -20 bis 50 °C | Innenluftfeuchte: | 0 - 100 % | Anzeige: | analog | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,13* | € 9,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 9,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,60* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|