Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1605984 LED-Signalleuchte Weiß 12V DC/AC 350 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X730611
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1605984
EAN/GTIN:
     4016139333076
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
34.7 mm
Farbe:
weiß
Betriebsstrom:
15 mA
Durchmesser:
13.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Frontplatten-Stärke:
6 mm
Kopf-Ø:
13.5 mm
Kopf-Höhe:
1.5 mm
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
12 mm
Betriebsspannung:
12 V DC/AC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Lichtstärke I(V):
350 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, 04016139333076, TRU COMPONENTS, TC-92106c44, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.