Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X73019 Herst.-Nr.: 1600197/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwere Gummischlauchleitung für Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte. Geeignet für hohe Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und in Nutzwasser. Features: Farbcodiert Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 1600197/1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 | Max. Liefermenge am Stück: | 300 m | Außen-Ø: | 20.6 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + UV-Beständig + Harmonisiert | Prüfspannung: | 2500 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabeltyp: | H07RN-F | Isolationsmaterial: | Gummi | Nennspannung U0: | 450 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 6 | Querschnitt: | 1 x 50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 5,81959* | € 8,35959* | | | | | | | | | | pro Meter | € 65,00* | ab € 6,20* | € 9,46* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 14,44* | € 21,05* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 13,81* | € 22,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 33,27* | € 44,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,81* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|