Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1605945 LED-Signalleuchte Grün 24V DC/AC 200 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X730131
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1605945
EAN/GTIN:
     4016139332697
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35.5 mm
Farbe:
grün
Betriebsstrom:
15 mA
Durchmesser:
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Frontplatten-Stärke:
6 mm
Kopf-Ø:
7 mm
Kopf-Höhe:
1 mm
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
6 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Lichtstärke I(V):
200 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, meldeleuchte 24v, 04016139332697, TRU COMPONENTS, TC-92106c14, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 7,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.