Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1605944 LED-Signalleuchte Rot 24V DC/AC 80 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X730111
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1605944
EAN/GTIN:
     4016139332680
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35.5 mm
Farbe:
rot
Betriebsstrom:
15 mA
Durchmesser:
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Frontplatten-Stärke:
6 mm
Kopf-Ø:
7 mm
Kopf-Höhe:
1 mm
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
6 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Lichtstärke I(V):
80 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, TRU COMPONENTS, TC-92106c13, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
268
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 6,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.