Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220108 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 600mm / 2000mm 2 x 0.75mm² Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72973
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220108
EAN/GTIN:
     4044773330137
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang.
Features:
Farbcodiert
Abrieb- und schnittfest
Polyurethan (PUR)
Hinweise:
Die max. Länge sind gerundete Werte
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
73220108
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Außen-Ø:
23 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Gelb
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
2000 mm
Spirallänge (min.):
600 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, schaltleitung, 04044773330137, 02050000544262, LAPP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 34,00*
€ 5,00*
ab € 30,65*
€ 40,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,04*
€ 40,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,96*
€ 41,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,07*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111610+53119010
ab € 15,59*
Zubehör
Lapp Kabel
53019582+53019020
ab € 36,59*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.