Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0070001 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72913
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0070001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0
aderleitung
Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.
Features:
Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0070001
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.30 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Halogenfrei + Flammwidrig
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz, LAPP, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, Schaltlitze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2561*
€ 0,3561*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,23922*
€ 0,40922*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,41*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,19*
5
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.