Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 91350/1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1 x 0.50mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     91350/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Verwendung überall dort wo extreme Temperaturen auftreten: Hochöfen und Glasschmelzen · Chemie- und Kraftwerksbau · Motorenbau · Ofenbau · Leuchten- und Apparatebau.
Typ - Zero-Flame SC 350:
Feindrähtige Litze aus vernickelten Cu-Drähten Spezialfolienbewicklung, Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht.
Features:
-50 - +350 ºC
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
91350/1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.50 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Flammwidrig
Prüfspannung:
1500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 350 SC
Isolationsmaterial:
Glasseide
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+350 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: 04044774692210, 02050000405808, LAPP
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,64*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,86*
7 Tage
66
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,67*
€ 11,51
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,56*
€ 11,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.